Exécution:
Gonfleur de pneus manuel non étalonné avec manomètre ⌀ 63 mm, protégé par un capuchon en plastique. Avec raccord en acier pour raccord NW 7,2.
Warning:
Utilisation normale- Les appareils destinés à être utilisés dans les stations-service publiques (avec une plage de mesure de 0 à 4 bars et de 0 à 10 bars) sont homologués et étalonnés par l’organisme compétent (plaquette d’étalonnage sur le cadran du manomètre).
- La validité du premier étalonnage est de 2 ans.
- Après expiration du délai d’étalonnage, réétalonner l’appareil.
- Le produit doit être utilisé comme gonfleur de pneus manuel.
Mauvais usage raisonnablement prévisible- Diriger le gonfleur de pneus manuel vers les personnes ou les animaux. Dépassement des valeurs maximales recommandées pour la pression de service et de la valeur maximale du cadran du manomètre. Utilisation dans les zones de travail de machines pendant leur fonctionnement. Utilisation sans équipement de protection approprié. Utilisation à des fins autres que celles prévues par le fabricant. Modifications ou altérations non autorisées de l’appareil.