Inflador de neumáticos de aire comprimido Enchufe de clip, Tipo: BASIC

Número de artículo: 080137 BASIC
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
83 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante
Druckluft-Reifenfüllgerät Momentstecker, Typ: BASIC
Suministro de energía
Funcionamiento con aire comprimido
Material carcasa
plástico
Capacidad de medición mín.
0 bar
Capacidad de medición máx.
12 bar
Diámetro display
63 mm
Longitud útil del tubo flexible
400 mm
Diámetro nominal mín.
7,2 mm
Diámetro nominal máx.
7,2 mm
Material conexión
acero
Contenido
pieza única
Tipo de producto
Inflador de neumáticos
Tubo flexible incluido
sí
Tipo de conexión
boquilla portatubos

Identificación y clasificación

Número de artículo 080137 BASIC
EAN / GTIN 4069515025003
Número del fabricante 080137 BASIC
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Inflador manual de neumáticos no calibrado con manómetro ⌀ 63 mm, protegido por una tapa de plástico. Con boquilla portatubos de acero para acoplamiento NW 7,2.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Los dispositivos para uso en estaciones de servicio públicas (con un rango de medición de 0 a 4 bar y de 0 a 10 bar) están homologados y calibrados por la autoridad de calibración (placa de calibración en el disco del manómetro).
  • La validez de la calibración inicial es de 2 años.
  • Volver a calibrar el dispositivo una vez transcurrido el plazo de calibración.
  • El producto se utiliza como medidor manual de presión de neumáticos.

Utilización indebida
  • Apuntar el medidor manual de presión de neumáticos al cuerpo humano o a animales. Superar los valores máximos recomendados para la presión de funcionamiento y el valor máximo de la escala del manómetro. Usar en áreas de trabajo de máquinas durante su funcionamiento. Usar sin el equipo de protección adecuado. Usar para fines distintos a los previstos por el fabricante. Realizar modificaciones o alteraciones no autorizadas en el dispositivo.