Trykluft-dækpumpe Momentstik, Type: BASIC

Art.-nr.: 080137 BASIC
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
BASIC
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080137 BASIC
EAN/GTIN 4069515025003
Producentnummer 080137 BASIC
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Ukalibreret manuel dækpumpe med manometer ⌀ 63 mm, beskyttet af en plastikhætte. Med stiknippel af stål til kobling NW 7,2.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Apparater til brug på offentlige tankstationer (med måleområde 0 - 4 bar og 0 - 10 bar) er godkendt og kalibreret af den tyske kalibreringsmyndighed (kalibreringsmærke findes på manometerskiven).
  • Den første kalibrering er gyldig i 2 år.
  • Efter udløbet af kalibreringsperioden skal udstyret kalibreres igen.
  • Produktet skal anvendes som manuel dæktryksmåler.

Ukorrekt anvendelse
  • At rette udstyret mod mennesker eller dyr. Overskridelse af de anbefalede maksimale værdier for driftstryk og den maksimale værdi på manometerets skala. Anvendelse i arbejdsområder med maskiner under drift uden det nødvendige beskyttelsesudstyr. Anvendelse til andre formål end angivet af producenten. Uautoriserede ændringer eller formindskelse af udstyrets virkning.