{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce |
Druckluft-Reifenfüllgerät Momentstecker, Typ: BASIC
|
|
| Zásobování energií |
Provoz na stlačený vzduch
|
|
| Materiál pouzdra |
plast
|
|
| Rozsah měření min. |
0 bar
|
|
| Rozsah měření max. |
12 bar
|
|
| Průměr displeje |
63 mm
|
|
| Délka hadice použitelná |
400 mm
|
|
| Jmenovitá světlost min. |
7,2 mm
|
|
| Jmenovitá světlost max. |
7,2 mm
|
|
| Materiál připojení |
ocel
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Druh produktu |
Hustilka pneumatik
|
|
| Včetně hadice |
ano
|
|
| Typ připojení |
Zásuvné bradavky
|
| Katalogové číslo | 080137 BASIC | |
| EAN / GTIN | 4069515025003 | |
| Číslo výrobce | 080137 BASIC | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |