Druckluft-Reifenfüllgerät Momentstecker, Typ: BASIC

Artikel-Nr.: 080137 BASIC
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Druckluft-Reifenfüllgerät Momentstecker, Typ: BASIC
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Material Gehäuse Kunststoff
Messbereich min. 0 bar
Messbereich max. 12 bar
Durchmesser Display 63 mm
Länge Schlauch nutzbar 400 mm
Nennweite min. 7,2 mm
Nennweite max. 7,2 mm
Material Anschluss Stahl
Inhalt Einzelteil
Produktart Reifenfüllgerät
Schlauch inklusive ja
Art Anschluss Stecknippel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080137 BASIC
EAN / GTIN 4069515025003
Herstellernummer 080137 BASIC
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ungeeichter Hand-Reifenfüller mit Manometer ⌀ 63 mm, geschützt durch eine Kunststoffkappe. Mit Stecknippel Stahl für Kupplung NW 7,2.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Geräte für den Gebrauch an öffentlichen Tankstellen (mit Messbereich 0 - 4 bar und 0 - 10 bar) sind von der Eichbehörde zugelassen und geeicht (Eichplakette auf der Manometerscheibe).
  • Die Gültigkeit der Ersteichung beträgt 2 Jahre.
  • Nach Ablauf der Eichfrist das Gerät nacheichen.
  • Das Profukt ist als manueller Handreifenfüllmesser einzusetzen.

Sachwidriger Einsatz
  • Handreifenfüllmesser auf den menschlichen Körper oder Tiere richten Überschreitung der empfohlenen Höchstwerte für den Betriebsdruck und den maximalen Wert der Skala des Manometers Einsatz in Arbeitsbereichen von Maschinen während deren Betrieb Nutzung ohne entsprechende Schutzausrüstung Einsatz zu anderen als den vom Hersteller vorgesehenen Zwecken Ungenehmigte Änderungen oder Beeinträchtigungen des Geräts.