Däckpump för tryckluft Momentstickkontakt, Typ: BASIC

Article no.: 080137 BASIC
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
62 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

mätområde 0 bar - 12 bar
slanglängd 400 mm
Produktslag Däckpump

Identification & Classification

Artikkelkode 080137 BASIC
EAN / GTIN 4069515025003
Manufacturer number 080137 BASIC
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Okalibrerad manuell däckpåfyllningsanordning med manometer ⌀ 63 mm, skyddad av ett plastlock. Med insticksnippel av stål för koppling NW 7,2.

Warning:

Avsedd användning
  • Apparater för användning vid offentliga tankstationer (med mätområde 0–4 bar och 0–10 bar) är godkända och kalibrerade av kalibreringsmyndigheten (kalibreringsmärkning på manometerskivan).
  • Den första kalibreringen är giltig i två år.
  • Efter kalibreringsperiodens utgång ska apparaten kalibreras på nytt.
  • Produkten ska användas som manuell handdäcktrycksmätare.

Olämplig användning
  • Rikta inte handdäcktrycksmätaren mot människors eller djurs kropp. Överskrid inte de rekommenderade maximivärdena för driftstryck och maximivärdet på manometerns skala. Använd inte mätaren i arbetsområden där maskiner är i drift. Använd inte mätaren utan lämplig skyddsutrustning. Använd inte mätaren för andra ändamål än de som tillverkaren avsett. Gör inga otillåtna ändringar eller ingrepp på apparaten.