ROTA THW plus 315-104 A11-GBK, uchwyt mocujący z systemem szybkiej wymiany szczęk

Nr art.: 0800642
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 0800642
EAN / GTIN 4060576054148
Numer producenta 0800642
Producent/osoba odpowiedzialna SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Opis:

Uchwyt mocujący z systemem szybkiej wymiany szczęk Standard

Cechy produktu:
  • Uchwyt trójszczękowy z klinem
  • System szybkiej wymiany szczęk
  • Otwór przelotowy: 104 mm
  • uchwyt wrzeciona: ISO 702-1 nr 11
  • interfejs boczny: Proste uzębienie
Dane techniczne:
  • Skok na szczękę: 8,6 mm
  • podziałka zębów: 5 498 mm
  • skok tłoka: 28 mm
  • Maks. Siła mocowania: 160 kN
  • Maks. siła: 90 kN
  • Maks. Prędkość obrotowa: 3600 obr./min
  • Masa: 70 kg