ROTA THW plus 315-104 A11-GBK, mandrino a serraggio meccanico con sistema di cambio rapido delle ganasce

Codice art.: 0800642
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
Codice articolo 0800642
EAN / GTIN 4060576054148
Codice del produttore 0800642
Produttore/persona responsabile SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descrizione

Descrizione:

Mandrino a serraggio rapido con sistema di cambio rapido delle ganasce Standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino a 3 griffe con barra a cuneo
  • Sistema di sostituzione rapida delle ganasce
  • Foro passante: 104 mm
  • Attacco mandrino: ISO 702-1 n. art. 11
  • interfaccia di attacco: Dentatura diritta
Dati tecnici:
  • Corsa per ganascia: 8,6 mm
  • Passo dentatura: 5.498 mm
  • Corsa del pistone: 28 mm
  • Max. Forza di serraggio: 160 kN
  • Max. Forza di azionamento: 90 kN
  • Max. Numero di giri: 3600 1/min
  • Peso: 70 kg