ROTA THW plus 315-104 A11-GBK, mandrin de serrage avec système de changement rapide des mâchoires

Réf.: 0800642
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 0800642
EAN / GTIN 4060576054148
Réf. fabricant 0800642
Fabricant/personne responsable SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Description

Description:

Mandrin de serrage avec système de changement rapide des mâchoires Standard

Caractéristiques du produit:
  • Mandrin à 3 mors à coin
  • Système de changement rapide des mors
  • Trous débouchants: 104 mm
  • Logement de broche: ISO 702-1 n° 11
  • interface de mâchoire: Denture droite
Caractéristiques techniques:
  • Course par mâchoire: 8,6 mm
  • Pas: 5 498 mm
  • Course du piston: 28 mm
  • Puissance max. Force de serrage: 160 kN
  • Puissance max. Force d’actionnement: 90 kN
  • Puissance max. Vitesse de rotation: 3600 tr/min
  • Poids: 70kg