ROTA THW plus 315-104 A11-GBK, plato de sujeción automática con sistema de cambio rápido de mordazas

Número de artículo: 0800642
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 0800642
EAN / GTIN 4060576054148
Número del fabricante 0800642
Fabricante/responsable SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descripción

Descripción:

Plato de sujeción automática con sistema de cambio rápido de mordazas Estándar

Características del producto:
  • Mandril de 3 mordazas con barra de cuña
  • Sistema de cambio rápido de mordazas
  • Perforación pasante: 104 mm
  • Asiento del husillo: ISO 702-1 n.º 11
  • Interfaz de mordaza: Dentado recto
Datos técnicos:
  • Recorrido por mordaza: 8,6 mm
  • Paso de dientes: 5.498 mm
  • Trazo de pistón: 28 mm
  • Máx. Fuerza de sujeción: 160 kN
  • Máx. Fuerza de accionamiento: 90 kN
  • Máx. Número de revoluciones: 3600 rpm
  • Peso: 70 kg