ROTA THW plus 315-104 A11-GBK, kraftspændepatron med hurtigskiftesystem til spændebakker

Art.-nr.: 0800642
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 0800642
EAN/GTIN 4060576054148
Producentnummer 0800642
Producent/ansvarlig person SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Kraftspændebak med hurtigskiftesystem Standard

Produktfunktioner:
  • 3-bens kileformet spændepatron
  • Bakke-hurtigskiftesystem
  • Gennemgående boring: 104 mm
  • Spindelholder: ISO 702-1 nr. 11
  • bakkeinterface: Lige fortanding
Tekniske data:
  • Hævning pr. kæbe: 8,6 mm
  • Tanddeling: 5.498 mm
  • Stempelslag: 28 mm
  • Maks. Spændekraft: 160kN
  • Maks. Aktiveringskraft: 90kN
  • Maks. Omdrejningstal: 3600 1/min
  • Vægt: 70kg