ROTA THW plus 315-104 A11-GBK, močan vpenjalni sklop s sistemom za hitro menjavo čeljusti

Št. art.: 0800642
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
Številka izdelka 0800642
EAN/GTIN 4060576054148
Številka proizvajalca 0800642
Proizvajalec/odgovorna oseba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Opis:

Močnostni vpenjalni sklop s sistemom za hitro menjavo čeljusti Standard

Značilnosti izdelka:
  • 3-čeljustni vpenjalni sklop
  • Sistem za hitro menjavo čeljusti
  • Skoznja izvrtina: 104 mm
  • Vpenjalo vretena: ISO 702-1 št. 11
  • vmesnik za peko: Pravokotni zobnik
Tehnični podatki:
  • Dvig na čeljust: 8,6 mm
  • Delitev zob: 5.498 mm
  • Hod bata: 28 mm
  • Max. Vpenjalna sila: 160kN
  • Max. Pogonska sila: 90kN
  • Max. Število vrtljajev: 3600 vrt./min
  • Masa: 70kg