• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ROTA THW plus 315-104 A11-GBK, Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem

Artikel-Nr.: 0800642
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0800642
EAN / GTIN 4060576054148
Herstellernummer 0800642
Hersteller/verantwortliche Person SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Beschreibung

Beschreibung:

Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilstangen-Futter
  • Backenschnellwechselsystem
  • Durchgangsbohrung: 104 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 11
  • Backenschnittstelle: Gerade Verzahnung
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 8.6 mm
  • Zahnteilung: 5.498 mm
  • Kolbenhub: 28 mm
  • Max. Spannkraft: 160 kN
  • Max. Betätigungskraft: 90 kN
  • Max. Drehzahl: 3600 1/min
  • Gewicht: 70 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb