ROTA THW plus 315-104 A11-GBK, mandrină hidraulică cu sistem de schimbare rapidă a fălcilor

Cod articol.: 0800642
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 0800642
EAN / GTIN 4060576054148
Număr producător 0800642
Producător/responsabil SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descriere

Descriere:

Mandrină cu sistem de schimbare rapidă a fălcilor Standard

Caracteristici produs:
  • Mandrină cu 3 băci și bară cu pană
  • Sistem de schimbare rapidă a bacurilor
  • Gaură străpunsă: 104 mm
  • Suport ax: ISO 702-1 nr. 11
  • interfață de mușchi: Dinți drepți
Date tehnice:
  • Cursă pe bac: 8,6 mm
  • Pas: 5.498 mm
  • Cursa pistonului: 28 mm
  • Max. Forţa de strângere: 160kN
  • Max. Forţă de acţionare: 90kN
  • Max. Turaţie: 3600 1/min
  • Greutate: 70kg