ROTA THW plus 315-104 A11-GBK, silové upínací sklíčidlo s rychlovýměnným systémem čelistí

Artiklové číslo: 0800642
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0800642
EAN / GTIN 4060576054148
Číslo výrobce 0800642
Výrobce/odpovědná osoba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Popis

Popis:

Rychloupínací sklíčidlo s rychlým systémem výměny čelistí Standard

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové upínací pouzdro
  • Systém pro rychlou výměnu čelistí
  • Průchozí otvor: 104 mm
  • Sklíčidlo vřetena: ISO 702-1 č. 11
  • rozhraní pro připojení: Přímé ozubení
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 8,6 mm
  • Rozteč zubů: 5 498 mm
  • Zdvih pístu: 28 mm
  • Max. Upínací síla: 160 kN
  • Max. síla ovládání: 90 kN
  • Max. Otáčky: 3600 1/min
  • Hmotnost: 70kg