• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Wkrętarki udarowe pneumatyczne 3/8 cala − 1/2 cala, Typ: 7748

Nr art.: 079202 7748
Rabat
2 119,41 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Moment obrotowy, min., 1 95 Nm
Gwint przyłączający NPT
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 10 mm
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 180 l/min
prędkość obrotowa, maks., 1 7 000 min-1
Moment obrotowy, maks., 1 750 Nm
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Kolor Czerwony; Czarny
Maks. rozmiar śruby M24
Z funkcją udaru tak
Rozmiar 1/2
Rodzaj produktu Wkrętarka udarowa
Długość całkowita 175 mm
Moment obrotowy 1
Prędkość obrotowa 1
Rodzaj uchwytu narzędziowego 4-kątne
Maks. wibracje wg EN 12 m/s2
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 94,3 dB
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Masa całkowita 2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079202 7748
EAN / GTIN 015451780722
Numer producenta 8941077481
Producent/osoba odpowiedzialna Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Opis

Wykonanie:

solidna wkrętarka udarowa z wygodnym przełączaniem jedną ręką dzięki technologii 2-Side, korpus kompozytowy o właściwościach odpornych na zimno i z solidnym, podwójnym mechanizmem udarowym. Dobre wyważenie zwiększa komfort pracy. Powietrze jest odprowadzane w dół, przez uchwyt. Moc dokręcania zgrubnie regulowana stopniowo.