• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.
    • Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Trykluftslagnøgle 3/8 tomme - 1/2 tomme, Type: 7748

Art.-nr.: 079202 7748
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Energiforsyning Trykluftdrevet
Momentområde 95 Nm - 750 Nm
Maks. skrue-⌀ (8,8−12,9) M24
maks. omdrejningstal 7.000 min-1
Værktøjsholder, drevprofil Firkant
Værktøjsholder, mål 1/2 tommer
Maks. luftbehov 180 l/min
Tilslutningsgevind NPT
Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) 10 mm
Vægt 2 kg
Arbejdsstøj 94,3 dB(A)
Maks. vibration iht. EN 12 m/s2
Længde 175 mm
Højre- / venstreløb ja
Produkttype Skruemaskine

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 079202 7748
EAN/GTIN 015451780722
Producentnummer 8941077481
Producent/ansvarlig person Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com

Betegnelse

Udførelse:

Robust slagnøgle med bekvem enhåndsomskifter takket være Side-2-Side-teknologi, komposithus med kuldeisolerende egenskaber og robust dobbelthammerslagværk. Afbalanceret vægtfordeling af hensyn til højere arbejdskomfort. Fraluft ledes nedad gennem håndtaget. Tilspændingseffekten kan reguleres trinvist.