Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Wkrętarki udarowe pneumatyczne 3/8 cala − 1/2 cala, Typ: 7739

Nr art.: 079202 7739
Nowy produkt
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
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Moment obrotowy, min., 1 68 Nm
Gwint przyłączający NPT
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 10 mm
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 564 l/min
prędkość obrotowa, maks., 1 9 900 min-1
Moment obrotowy, maks., 1 414 Nm
Oznaczenie producenta 7739
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Kolor Czarny; Srebrna
Maks. rozmiar śruby M20
Z funkcją udaru tak
Rozmiar 1/2
Rodzaj produktu Wkrętarka udarowa
Długość całkowita 163 mm
Moment obrotowy 1
Prędkość obrotowa 1
Rodzaj uchwytu narzędziowego 4-kątne
Maks. wibracje wg EN 6,4 m/s2
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 92 dB
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Masa całkowita 1,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079202 7739
EAN / GTIN 015451591304
Numer producenta 8941077390
Producent/osoba odpowiedzialna Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Opis

Wykonanie:

solidna wkrętarka udarowa z wygodnym przełączaniem jedną ręką dzięki technologii 2-Side, korpus kompozytowy o właściwościach odpornych na zimno i z solidnym, podwójnym mechanizmem udarowym. Dobre wyważenie zwiększa komfort pracy. Powietrze jest odprowadzane w dół, przez uchwyt. Moc dokręcania zgrubnie regulowana stopniowo.