• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Avvitatori pneumatici a massa battente 3/8 pollice - 3/4 pollice, Modello: 7748

Codice art.: 079202 7748
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Campo di coppia 95 Nm - 750 Nm
⌀ Massimo viti (8.8-12.9) M24
Numero massimo giri 7.000 min-1
Portautensile con profilo di azionamento Quadro
Dimensione portautensile 1/2 pollici
Fabbisogno massimo d’aria 180 l/min
Filettatura di raccordo NPT
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) 10 mm
Peso 2 kg
Rumorosità 94,3 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN 12 m/s2
Lunghezza 175 mm
Rotazione oraria/antioraria si
Tipo di prodotto Avvitatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 079202 7748
EAN / GTIN 015451780722
Codice del produttore 8941077481
Produttore/persona responsabile Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusto avvitatore a massa battente con comoda commutazione a una mano tramite la tecnologia Side-2-Side, alloggiamento in materiale composito isolante e robusto meccanismo a percussione a doppio martello. Distribuzione del peso equilibrata per maggiore comfort sul posto di lavoro. L’aria di scarico viene scaricata verso il basso attraverso l’impugnatura. Potenza di serraggio regolabile in continuo.