Alternativa k tomuto produktu:

Pneumatický rázový utahovák 3/8 palce − 1/2 palce, Typ: 7748

Artiklové číslo: 079202 7748
Sleva
10 534,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
450 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Krouticí moment min., 1 95 Nm
Připojovací závit NPT
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) 10 mm
Maximální potřeba vzduchu 180 l/min
Otáčky, max., 1 7 000 min-1
Krouticí moment max., 1 750 Nm
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Barva červená; Černá
Velikost šroubů max. M24
S funkcí zdvihu ano
Velikost 1/2
Druh produktu Rázový utahovák
Celková délka 175 mm
Krouticí moment 1
Otáčky 1
Provedení upínače nástrojů 4hran
Vibrace max. podle EN 12 m/s2
Pracovní hluk 94,3 dB
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Hmotnost celkem 2 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 079202 7748
EAN / GTIN 015451780722
Číslo výrobce 8941077481
Výrobce/odpovědná osoba Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Popis

Provedení:

Robustní rázový utahovák s pohodlným jednoručním přepínáním s pomocí technologie Side-2-Side, kompozitní plášť s izolací proti chladu a robustním dvoukomorovým rázovým mechanismem. Vyvážené rozložení hmotnosti pro větší komfort při práci. Odpadní vzduch je odváděn rukojetí směrem dolů. Výkon utahování regulovatelný stupňovitě.