Există o alternativă la acest produs

Şurubelniţă cu percuţie pneumatică 3/8 inch − 1/2 inch, Tip: 7748

Cod articol.: 079202 7748
Reducere
413,32 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
451 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuplu min., 1 95 Nm
Racord filetat NPT
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Dimensiune recomandată a furtunului (diametru interior) 10 mm
Debit maxim de aer necesar 180 l/min
Turaţie, max., 1 7.000 min-1
Cuplu max., 1 750 Nm
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Culoarea roşu; negru
Dimensiune șurub max. M24
Cu funcție de impact da
Dimensiuni 1/2
Tip produs Șurubelniţă cu percuţie
Lungimea totală 175 mm
Moment de rotație 1
Turaţie 1
Execuția suportului de scule pătrat
Vibraţie max. conform EN 12 m/s2
Zgomot de lucru 94,3 dB
Rotația dreapta/stânga poate fi modificată da
Greutate totală 2 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 079202 7748
EAN / GTIN 015451780722
Număr producător 8941077481
Producător/responsabil Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Descriere

Execuţie:

Şurubelniţă robustă cu percuţie cu comutare comodă cu o singură mână datorită tehnologiei Side-2-Side, carcasă din material compozit cu proprietăţi de izolare termică şi mecanism de percuţie robust cu cameră dublă. Repartizare echilibrată a greutăţii pentru confort sporit la lucru. Aerul ce urmează a fi evacuat este deviat prin mâner în jos. Forţa de strângere poate fi reglată în trepte.