• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Pneumatski udarni odvijač 3/8 cola − 1/2 cola, Tip: 7748

Artikl br.: 079202 7748

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opskrba energijom Radi na komprimirani zrak
Područje okretnog momenta 95 Nm - 750 Nm
maksimalni ⌀ vijka (8.8−12.9) M24
maksimalan broj okretaja 7.000 min-1
Pogonski profil prihvata za alat 4-kut
Dimenzije prihvata za alat 1/2 col
maksimalna potreba za zrakom 180 l/min
Priključni navoj NPT
Priključak tlačnog zraka 1/4 col
preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) 10 mm
Težina 2 kg
Radna buka 94,3 dB(A)
maksimalne vibracije prema EN 12 m/s2
Duljina 175 mm
Desni/lijevi hod Da
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 079202 7748
EAN / GTIN 015451780722
Broj proizvođača 8941077481
Proizvođač/odgovorna osoba Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com

Opis

Izvedba:

Robusni udarni odvijači s jednostavnim jednoručnim prebacivanjem pomoću 2-Side-tehnologije, kompozitno kućište s izolacijom od hladnoće i izdržljivim udarnim mehanizmom s dvostrukim čekićem. Izjednačena podjela težine za veći komfor kod rada. Ispušni zrak kroz dršku se usmjerava prema dolje.
Snaga stezanja podesiva u stupnjevima.