Hay una alternativa para este artículo

Destornilladores de impacto neumáticos 3/8 pulgada − 1/2 pulgada, Tipo: 7748

Número de artículo: 079202 7748
Descuento
409,31 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
450 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par de giro, mín., 1 95 Nm
Rosca de conexión NPT
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Tamaño de tubo flexible recomendado (diámetro interior) 10 mm
Demanda de aire máxima 180 l/min
Número de revoluciones, máx., 1 7.000 min-1
Par de giro, máx., 1 750 Nm
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Color rojo; negro
Tamaño de tornillo máx. M24
Con función de percusión sí
Tamaño 1/2
Tipo de producto Atornillador de impacto
Longitud total 175 mm
Par de giro 1
Número de revoluciones 1
Versión portaherramientas cuadrado
Vibraciones máx. según EN 12 m/s2
Nivel sonoro de funcionamiento 94,3 dB
Marcha conmutable a derecha / a izquierda sí
Peso total 2 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 079202 7748
EAN / GTIN 015451780722
Número del fabricante 8941077481
Fabricante/responsable Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Descripción

Ejecución:

Atornillador de impacto resistente con conmutación cómoda por una sola mano gracias a la tecnología Side-2-Side, carcasa de material compuesto con propiedades aislantes contra el frío y mecanismo de percusión de doble martillo. Distribución del peso equilibrada para mayor comodidad en el trabajo. El aire de salida se desvía hacia abajo a través de la empuñadura. Potencia de apriete regulable gradualmente.