• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Pneumatinis smūginis suktuvas 3/8 colio – 1/2 colių, Tipas: 7748

Prekės Nr.: 079202 7748
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maitinimas Pneumatiniu būdu varomas
Sūkių momento ribos 95 Nm - 750 Nm
maksimalus varžto ⌀ (8,8 - 12,9) M24
maksimalus sūkių skaičius 7 000 min-1
Įrankių laikiklio pavaros profilis Kvadratinis veržlių raktas
Įrankių laikiklio matmenys 1/2 in
maksimalus oro poreikis 180 l/min
Prijungimo sriegis NPT
Pneumatinė jungtis 1/4 in
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ⌀) 10 mm
Svoris 2 kg
Darbinis triukšmas 94,3 dB(A)
maksimali vibracija pagal EN 12 m/s2
Ilgis 175 mm
Dešininė / kairinė eiga taip
Produkto rūšis Suktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 079202 7748
EAN / GTIN 015451780722
Gamintojo numeris 8941077481
Gamintojas / atsakingas asmuo Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Germany, www.desouttertools.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas smūginis suktuvas patogiai perjungiamas viena ranka dėl Side-2-Side technologijos, daugiakomponentis korpusas su termoizoliacinėmis savybėmis ir tvirtu dvigubo smūgio mechanizmu. Subalansuotas svorio paskirstymas patogesniam darbui. Oras išleidžiamas per rankeną žemyn. Priveržimo jėga reguliuojama tolygiai.