{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Energievoorziening | Door middel van perslucht aangedreven | |
| Draaimomentbereik | 95 Nm - 750 Nm | |
| Maximale schroef-⌀ (8.8-12.9) | M24 | |
| Maximaal toerental | 7.000 min-1 | |
| Gereedschapsopname aandrijfprofiel | Vierkant | |
| Gereedschapsopname afmeting | 1/2 inch | |
| Maximale luchtbehoefte | 180 l/min | |
| Draadaansluiting | NPT | |
| Persluchtaansluiting | 1/4 inch | |
| Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) | 10 mm | |
| Gewicht | 2 kg | |
| Geluidsproductie | 94,3 dB(A) | |
| Maximale vibratie volgens EN | 12 m/s2 | |
| Lengte | 175 mm | |
| Rechts-/linksom draaien | ja | |
| Producttype | Schroefmachine |
| Artikelnummer | 079202 7748 | |
| EAN/GTIN | 015451780722 | |
| Nummer fabrikant | 8941077481 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com |