Nożyce do cięcia blachy, akumulatorowe, Typ: M18BMS20-0

Nr art.: 078104 M18BMS20-0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ HB 18 V; Milwaukee typ B 18 V

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ HB 18 V; Milwaukee typ B 18 V
Liczba dołączonych akumulatorów 0
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów 18 V
maksymalna wydajność skrawania w aluminium 3,2 mm
maksymalna wydajność skrawania w stali 2 mm
min. promień łuku 180 mm
Szerokość cięcia 5 mm
masa 2,3 kg
maks. wibracje wg EN 1,5 m/s2
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Nożyce do cięcia blachy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078104 M18BMS20-0
EAN / GTIN 4002395006748
Numer producenta 4933447935
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Kompaktowe nożyce akumulatorowe do wycinania rowków/cięcia blachy umożliwiające czyste, wolne od odkształceń cięcie stali do maks. 2,0 mm.
  • Głowica skrawająca obracana o 360° z 12 punktami blokowania – idealna do trudno dostępnych miejsc.
  • Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej.
  • „In-Line-Design” dla optymalnej kontroli.

W dostawie:

Bez akumulatora i ładowarki, w pudełku.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zapasowe i ładowarki są dostępne pod nr 073801 – nr 073840.