{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Milwaukee type HB 18 V; Milwaukee type B 18 V | |
| Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
| Accutype | Lithium-ion | |
| Accuspanning | 18 V | |
| maximaal snijvermogen in aluminium | 3,2 mm | |
| maximaal snijvermogen in staal | 2 mm | |
| Radius kleinst mogelijke curve | 180 mm | |
| Snedebreedte | 5 mm | |
| Gewicht | 2,3 kg | |
| Maximale vibratie volgens EN | 1,5 m/s2 | |
| Energievoorziening | Netvoeding | |
| Producttype | Plaatschaar |
| Artikelnummer | 078104 M18BMS20-0 | |
| EAN/GTIN | 4002395006748 | |
| Nummer fabrikant | 4933447935 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |