Akumulátorové nůžky na plech, Typ: M18BMS20-0

Artiklové číslo: 078104 M18BMS20-0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Milwaukee typ HB 18 V; Milwaukee typ B 18 V

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Milwaukee typ HB 18 V; Milwaukee typ B 18 V
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Maximální řezný výkon pro hliník 3,2 mm
Maximální řezný výkon pro ocel 2 mm
Poloměr nejmenší křivky 180 mm
Šířka řezu 5 mm
Hmotnost 2,3 kg
Maximální vibrace dle EN 1,5 m/s2
Zdroj energie Síťový provoz
Druh produktu Nůžky na plech

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078104 M18BMS20-0
EAN / GTIN 4002395006748
Číslo výrobce 4933447935
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Kompaktní akumulátorové prostřihovací nůžky / nůžky na plech pro čisté řezy bez deformací v oceli do max. 2,0 mm.
  • Řezná hlava otočná o 360° s 12 záběrovými body – ideální pro těžko přístupná místa.
  • Elektronická regulace otáček.
  • Rovný design pro nejlepší možnou kontrolu.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a bez nabíječky, v krabici.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073801 – č. 073840.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku