Akumuliatorinės skardos žirklės, Tipas: M18BMS20-0

Prekės Nr.: 078104 M18BMS20-0
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas HB 18 V; Milwaukee tipas B 18 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas HB 18 V; Milwaukee tipas B 18 V
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
maksimalus aliuminio pjovimo našumas 3,2 mm
maksimalus pjovimo našumas apdirbant plieną 2 mm
Mažiausios kreivės spindulys 180 mm
Pjūvio plotis 5 mm
Svoris 2,3 kg
maksimali vibracija pagal EN 1,5 m/s2
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Skardos žirklės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 078104 M18BMS20-0
EAN / GTIN 4002395006748
Gamintojo numeris 4933447935
Gamintojas / atsakingas asmuo Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Germany, www.milwaukeetool.de

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškos akumuliatorinės skardos pjovimo žirklės švariems, neiškraipytiems pjūviams apdirbant plieną iki 2,0 mm.
  • 360° besisukanti pjovimo galvutė su 12 fiksavimo taškų – puikiai tinka darbams sunkiai pasiekiamoms vietoms.
  • Sūkių skaičiaus elektronika.
  • Linijinis dizainas, užtikrinantis geriausią įmanomą valdymą.

Tiekiama:

Be akumuliatoriaus ir įkroviklio, kartoninėje dėžėje.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073801 – Nr. 073840.