• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cizalla para chapa con batería M18BMS20-0

Número de artículo: 078104 M18BMS20-0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
46 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo HB 18 V; Milwaukee tipo B 18 V
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
rendimiento de corte máximo en aluminio 3,2 mm
rendimiento de corte máximo en acero 2 mm
Radio de la curva más pequeña 180 mm
Ancho de corte 5 mm
Peso 2,3 kg
Vibraciones máximas según EN 1,5 m/s2
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Cizallas para chapa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078104 M18BMS20-0
EAN / GTIN 4002395006748

Descripción

Ejecución:

Cizalla para ranura / chapa compacta con batería para cortes limpios y sin deformación en acero hasta 2,0 mm como máx.
  • Cabezal de corte giratorio en 360° con 12 puntos de enclavamiento, ideal para zonas de difícil acceso.
  • Regulación electrónica de la velocidad.
  • Diseño en línea para el mejor control posible.

Volumen de suministro:

Sin batería ni cargador, en caja.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en los n.° 073808073840

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios