Akkumulátoros lemezolló, Típus: M18BMS20-0

Cikkszám: 078104 M18BMS20-0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee HB 18 V típus; Milwaukee B 18 V típus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee HB 18 V típus; Milwaukee B 18 V típus
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
maximális forgácsolási teljesítmény alumíniumban 3,2 mm
maximális forgácsolási teljesítmény acélban 2 mm
Legkisebb görbület sugara 180 mm
Fogásszélesség 5 mm
Súly 2,3 kg
Max. vibráció EN szerint 1,5 m/s2
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Lemezolló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 078104 M18BMS20-0
EAN / GTIN 4002395006748
Gyártó száma 4933447935
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Kivitel:

Kompakt akkus hasítékvágó / lemezolló tiszta, vetemedésmentes vágásokhoz acélban max. 2,0 mm-ig.
  • 360°-ban elforgatható vágófej 12 rögzítési ponttal – ideális nehezen hozzáférhető helyekhez.
  • Fordulatszám-elektronika.
  • In-Line design a lehető legjobb ellenőrzéshez.

Tartalom:

Akku és töltőkészülék nélkül, kartonban.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073801073840 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek