Ładowarki akumulatorów, Typ: M1218C

Nr art.: 073840 M1218C
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
101 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 12 V; Milwaukee typ B 14 V; Milwaukee typ B 18 V

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 12 V; Milwaukee typ B 14 V; Milwaukee typ B 18 V
oznaczenie producenta M12-18C
Rodzaj produktu Ładowarka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 073840 M1218C
EAN / GTIN 4002395376179
Numer producenta 4932352959
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Impulsowy układ scalony ładowarki. Wskazania stanu naładowania i zabezpieczenie przed przeciążeniem.
Ładowanie akumulatorów odbywa się w takiej kolejności, w jakiej je wetknięto.
  • Świeci ciągłym światłem czerwonym: trwa ładowanie akumulatora.
  • Powoli miga światłem czerwonym: akumulator w pozycji oczekiwania.
  • Świeci ciągłym światłem zielonym: akumulator naładowany.
Ładowarka do akumulatorów 12, 14 18 V, wykonanych w technologii litowo-jonowej.