{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Milwaukee typ HB 18 V; Milwaukee typ B 18 V | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
maximal sjärkapacitet i aluminium | 3,2 mm | |
maximal skärkapacitet i stål | 2 mm | |
minsta kurvradie | 180 mm | |
Skärbredd | 5 mm | |
vikt | 2,3 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | 1,5 m/s2 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | Plåtsax |
Artikelnummer | 078104 M18BMS20-0 | |
EAN/GTIN | 4002395006748 |