Akkupeltileikkuri, Tyyppi: M18BMS20-0

Tuote nro.: 078104 M18BMS20-0
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi HB 18 V; Milwaukee tyyppi B 18 V

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi HB 18 V; Milwaukee tyyppi B 18 V
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
Akkutyyppi Litium-ioni
akun jännite 18 V
maksimaalinen katkaisuteho alumiiniin 3,2 mm
maksimaalinen katkaisuteho teräkseen 2 mm
Pienimmän kaaren säde 180 mm
Lastuamisleveys 5 mm
Paino 2,3 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 1,5 m/s2
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Peltisakset

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 078104 M18BMS20-0
EAN / GTIN 4002395006748
Valmistajan numero 4933447935
Valmistaja/vastuuhenkilö Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Kuvaus

Malli:

Kompakti akkuura-/peltileikkuri puhtaisiin, vääntymättömiin leikkauksiin teräksessä, kork. 2,0 mm.
  • 360° kääntyvä leikkuupää, 12 kiinnityspistettä – ihanteellinen vaikeasti saavutettavissa paikoissa.
  • Kierroslukuelektroniikka.
  • In-Line-muotoilu parhaaseen hallintaan.

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua ja laturia, laatikossa.

Ohje:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroista 073801073840.