{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Milwaukee tip HB 18 V; Milwaukee tip B 18 V | |
Broj sadržanih baterija | 0 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Napon baterije | 18 V | |
maksimalna dubina reza u aluminiju | 3,2 mm | |
maksimalna dubina reza u čeliku | 2 mm | |
Radijus najmanje krivulje | 180 mm | |
Širina reza | 5 mm | |
Težina | 2,3 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | 1,5 m/s2 | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Vrsta proizvoda | Škare za rezanje lima |
Broj artikla | 078104 M18BMS20-0 | |
EAN / GTIN | 4002395006748 |