{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 2 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 12 V | |
| Pojemność akumulatora | 5 Ah | |
| Oznaczenie producenta | M12 FHAC16-502X | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (HD = Heavy Duty) | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | czerwony; czarny | |
| Z funkcją udaru | tak | |
| Energia udaru | 1,1 J | |
| Min. średnica mocowania, SDS Plus | 1,5 mm | |
| Maks. średnica mocowania, SDS Plus | 13 mm | |
| Średnica maks., beton | 13 mm | |
| Średnica maks., stal | 10 mm | |
| Średnica maks., drewno | 13 mm | |
| Rodzaj produktu | Młot udarowy | |
| Do materiału | Mur; beton; kamień | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | SDS Plus | |
| Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w | beton; drewno; stal | |
| Maks. wibracje wg EN | 10,5 m/s2 | |
| Konstrukcja silnika | Silnik bezszczotkowy | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Zwarta konstrukcja; Z hakiem do paska; Ze światłem LED | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| Masa całkowita | 1,9 kg |
| Numer artykułu | 075530 M12FHAC | |
| EAN / GTIN | 4058546563493 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |