Vrtací šroubovák, akumulátorový vrtací šroubovák

Artiklové číslo: 075530 M12FHAC
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Otáčky, min., 1 0 min-1
Počet rázů min., 1 0 min-1
Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 12 V
Kapacita akumulátoru 5 Ah
Otáčky, max., 1 1 200 min-1
Počet rázů max., 1 4 410 min-1
Označení výrobce M12 FHAC16-502X
Obal systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva červená; Černá
S funkcí zdvihu ano
Počet rázů 1
Energie úderu 1,1 J
Velikost 1/4
Průměr max., beton 13 mm
Průměr max., ocel 10 mm
Průměr max., dřevo 13 mm
Druh produktu Vrtací kladivo
Otáčky 1
Vhodné pro materiál Zdivo; beton
Provedení upínače nástrojů šestihran
Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř beton; dřevo; ocel
Vibrace max. podle EN 10,5 m/s2
Konstrukce motoru Bezkartáčový motor
Zvláštní znaky/vybavení Kompaktní konstrukce; S háčkem na opasek; S LED osvětlením
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Hmotnost celkem 1,9 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 075530 M12FHAC
EAN / GTIN 4058546563493
Číslo výrobce 4933499185
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

  • Robustní vrtací kladivo s pneumatickým rázovým mechanismem.
  • Vysoce pevná kovová skříň převodovky.
  • Pravotočivý / levotočivý chod, vypnutí příklepu a elektronika regulace otáček.
12V akumulátorové kombinované kladivo s bezkartáčovým motorem POWERSTATE™. Optimalizováno pro otvory Ø 4 − 10 mm do betonu a zdiva. Elektronika Redlink-Plus™ – ochrana proti přetížení pro dlouhou životnost akumulátoru, motoru a převodovky.

Rozsah dodávky:

Včetně rychlonabíječky, 2× akumulátoru 12 V / 5 Ah HIGH OUTPUT™, boxu HD-Box.

Poznámka:

Vhodné TK příklepové vrtáky najdete od č. 787000. Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod čísly 073851-073866.
Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073801 − č. 073840.