Bušilica-odvijač, baterijska bušilica-odvijač

Artikl br.: 075530 M12FHAC
Novi proizvod
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
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača M12 FHAC16-502X
Broj sadržanih baterija 2
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 5 Ah
Napon baterije 12 V
Raspon broja okretaja 0 min-1 - 1.200 min-1
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 10 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu 13 mm
maksimalan broj udaraca 4.410 min-1
Udarna energija 1,1 J
Težina 1,9 kg
maksimalne vibracije prema EN 10,5 m/s2
Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 13 mm
Vrsta proizvoda Bušaći čekić

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 075530 M12FHAC
EAN / GTIN 4058546563493
Proizvođač/odgovorna osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

  • Robusna udarna bušilica s pneumatskim udarnim mehanizmom.
  • Jako čvrsto metalno kućište prijenosnika.
  • Desni / lijevi hod, zaustavljanje udara i elektronika broja okretaja.
12 V / 5,0 Ah FUEL™ baterijski kombinirani čekić s POWERSTATE motorom bez četkica. Optimizirano za bušenje ⌀ 4 − 10 mm u betonu i zidarstvu. Redlink Plus elektronika − zaštita od preopterećenja za dugi vijek trajanja baterije, motora i prijenosa

Opseg isporuke:

Uključujući brzi punjač, 2 × 12 V / 5 Ah baterija velike izlazne snage, HD kutija.

Napomena:

Odgovarajuća HM udarna svrdla pronaći ćete od br. 787000. Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073851073866.
Odgovarajuće baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073801073840.