{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Valmistajamerkintä | M12 FHAC16-502X | |
| Sisältyvien akkujen lukumäärä | 2 | |
| Akkutyyppi | Litium-ioni | |
| Akkukapasiteetti | 5 Ah | |
| akun jännite | 12 V | |
| Kierroslukualue | 0 min-1 - 1 200 min-1 | |
| Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs | 10 mm | |
| kierukkaporan enimmäis-⌀, puu | 13 mm | |
| kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni | 13 mm | |
| Suurin iskutiheys | 4 410 min-1 | |
| Iskuenergia | 1,1 J | |
| Paino | 1,9 kg | |
| EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 10,5 m/s2 | |
| Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue | 1,5 mm - 13 mm | |
| Tuotetyyppi | Poravasara |
| Tuotekoodi | 075530 M12FHAC | |
| EAN / GTIN | 4058546563493 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |