Vrtalni vijačnik, akumulatorski vrtalni vijačnik

Št. art.: 075530 M12FHAC
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca M12 FHAC16-502X
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 5 Ah
Napetost akumulatorja 12 V
Območje števila vrtljajev 0 min-1 - 1.200 min-1
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 10 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton 13 mm
Maksimalno število udarcev 4.410 min-1
Udarna energija 1,1 J
Masa 1,9 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 10,5 m/s2
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 1,5 mm - 13 mm
Vrsta izdelka Vrtalno kladivo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 075530 M12FHAC
EAN/GTIN 4058546563493
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

  • Robustna vrtalna kladiva s pnevmatskim udarnim mehanizmom.
  • Izredno čvrsto kovinsko ohišje gonila.
  • Desni/levi tek, blokada udarjanja in elektronska regulacija števila vrtljajev.
Kombinirano udarno kladivo FUEL™ 12 V/5,0 Ah z brezkrtačnim motorjem POWERSTATE. Optimiziran za vrtanje ⌀ 4−10 mm v beton in zidove. Elektronika Redlink-Plus − zaščita pred preobremenitvijo za dolgo življenjsko dobo akumulatorske baterije, motorja in gonila.

Obseg dobave:

Vključno s hitrim polnilnikom akumulatorjev, 2 akumulatorjem 12 V/5 Ah High Output, kovčkom HD.

Opomba:

Primerne HM-udarne svedre najdete od art. 787000 naprej. Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851073866.
Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073801073840.