bateria litowo-jonowa, High Output™, 2,5 Ah, typ akumulatora: MHB25

Nr art.: 073801 MHB25
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
122 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ akumulatora Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria
HIGH OUTPUT™
Oznaczenie producenta
M12™ HIGH OUTPUT™ Akku MHB25
Z ładowarką
nie
Anzahl enthaltener Akkus
1 szt.
Rodzaj produktu
Akumulator
Możliwość użycia do
12V Milwaukee
Masa
0,2 kg
Akku auswechselbar
tak
Akkuart
Litowo-jonowe (Li-Ion)
Akkuspannung
12 V
Akkukapazität
2,5 Ah
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 073801 MHB25
EAN / GTIN 4058546404499
Numer producenta 4932480164
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Akumulatory Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™.
  • Z poprawionym chłodzeniem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc.
  • Do zastosowań wysokiej mocy przy ekstremalnych obciążeniach – stosowanie w temperaturze do -28°C.

Opis:

  • Nowy akumulator M12™ 2,5 Ah HIGH OUTPUT™ zapewnia nawet o 25% większą moc w porównaniu z akumulatorem M12 B2 REDLITHIUM™
  • Nagrzewa się o 25% mniej niż inne akumulatory M12™ REDLITHIUM™ podczas pracy w najtrudniejszych warunkach
  • Zaawansowana elektronika: Inteligencja REDLINK™
  • Zabezpieczenie przed przeciążeniem – zapobiega przypadkowemu uszkodzeniu sprzętu zasilanego akumulatorowo przez użytkownika
  • System zarządzania temperaturą – utrzymuje idealny zakres temperatury akumulatora, aby zapewnić jego maksymalną żywotność
  • Układ nadzoru ogniw – zapewnia optymalne ładowanie i rozładowanie dla maksymalnej trwałości
  • Zabezpieczenie przed rozładowaniem zapobiega uszkodzeniu ogniw wskutek głębokiego rozładowania
  • *W porównaniu z innymi technologiami litowo-jonowymi lub wcześniejszymi technologiami akumulatorów Milwaukee
  • Rezultat zależy od napięcia, urządzenia i zastosowania
  • Wytrzymała metalowa rama z odpornym na uderzenia elementem dystansowym chroni urządzenie przed silnymi wibracjami i upadkami
  • Nadaje się do użytku w ekstremalnych temperaturach do -20°C bez wpływu na czas pracy i żywotność akumulatora
  • Ulepszona obudowa jest odporna na oleje, rozpuszczalniki i smary