{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| tillverkarens beteckning | M12 FHAC16-502X | |
| Antal ingående batterier | 2 | |
| Batterityp | Litiumjon | |
| batterikapacitet | 5 Ah | |
| Batterispänning | 12 V | |
| varvtalsområde | 0 min-1 - 1 200 min-1 | |
| maximal spiralborr-⌀ i stål | 10 mm | |
| maximal spiralborr-⌀ i trä | 13 mm | |
| maximal spiralborr-⌀ i betong | 13 mm | |
| maximal slagfrekvens | 4 410 min-1 | |
| slagenergi | 1,1 J | |
| vikt | 1,9 kg | |
| maximala vibrationer enligt EN | 10,5 m/s2 | |
| spännvidd snabbchuck | 1,5 mm - 13 mm | |
| Produktslag | Slagborrmaskin |
| Artikelnummer | 075530 M12FHAC | |
| EAN/GTIN | 4058546563493 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |