{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 2 ud. | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 12 V | |
| Capacidad de la batería | 5 Ah | |
| Denominación del fabricante | M12 FHAC16-502X | |
| Embalaje | Maleta organizada (HD=Heavy Duty) | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Color | rojo; negro | |
| Con función de percusión | sí | |
| Energía de percusión | 1,1 J | |
| Diámetro de sujeción mín., SDS Plus | 1,5 mm | |
| Diámetro de sujeción máx., SDS Plus | 13 mm | |
| Diámetro máx., hormigón | 13 mm | |
| Diámetro máx., acero | 10 mm | |
| Diámetro máx., madera | 13 mm | |
| Tipo de producto | Martillo perforador | |
| Para material | Mampostería; hormigón; piedra | |
| Versión portaherramientas | SDS Plus | |
| Perforación/avellanado/escariado en | hormigón; madera; acero | |
| Vibraciones máx. según EN | 10,5 m/s2 | |
| Construcción del motor | Motor sin escobillas | |
| Particularidad / equipamiento | Modo de construcción compacto; Con gancho para correa; Con luz LED | |
| Marcha conmutable a derecha / a izquierda | sí | |
| Peso total | 1,9 kg |
| Número de artículo | 075530 M12FHAC | |
| EAN / GTIN | 4058546563493 | |
| Número del fabricante | 4933499185 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |