Wiertarkowkrętarka, wiertarkowkrętarka akumulatorowa

Nr art.: 074800 ISR18V30P
Rabat
805,35 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 9999
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Prędkość obrotowa, min., 1 0 min-1
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
prędkość obrotowa, maks., 1 1 400 min-1
Moment obrotowy, maks., 1 30 Nm
Oznaczenie producenta ISR 18V-30 P
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Niebieskie; Czerwony
Z funkcją udaru nie
Min. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną 1 mm
Maks. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną 13 mm
Rodzaj produktu Wiertarkowkrętarka
Liczba biegów/stopni 2
Moment obrotowy 1
Prędkość obrotowa 1
Rodzaj uchwytu narzędziowego z oprawką szybkowymienną
Maks. wibracje wg EN 2,5 m/s2
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja; Z hakiem do paska; Ze światłem LED
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Typowe zastosowanie Heavy Duty
Masa całkowita 0,7 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 074800 ISR18V30P
EAN / GTIN 4053423254853
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Spójne, niezawodne oraz przystępne cenowo, inteligentne rozwiązanie 18 V przeznaczone do przemysłowych linii montażowych.
  • Sprzęgło precyzyjne: eliminacja przesterowania po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego. (Zmniejsza zużycie złączki).
  • Ergonomia przemysłowa: nadzwyczajna kompaktowość dla dużej elastyczności. Zoptymalizowana wielkość uchwytu i niewielka masa dla montażu przemysłowego.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne, zestawy startowe i ładowarki zob. od nr. 073851 i nr. 073863 − 073867.