{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Otáčky, min., 1 | 0 min-1 | |
| Počet obsažených akumulátorů | 0 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Otáčky, max., 1 | 1 400 min-1 | |
| Krouticí moment max., 1 | 30 Nm | |
| Označení výrobce | ISR 18V-30 P | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | Modrá; červená | |
| S funkcí zdvihu | ne | |
| Upínací průměr min., s rychlovýměnným sklíčidlem | 1 mm | |
| Upínací průměr max., s rychlovýměnným sklíčidlem | 13 mm | |
| Druh produktu | Vrtací šroubovák | |
| Počet rychlostních stupňů/stupňů | 2 | |
| Krouticí moment | 1 | |
| Otáčky | 1 | |
| Provedení upínače nástrojů | s rychlovýměnným sklíčidlem | |
| Vibrace max. podle EN | 2,5 m/s2 | |
| Konstrukce motoru | Bezkartáčový motor | |
| Zvláštní znaky/vybavení | Kompaktní konstrukce; S háčkem na opasek; S LED osvětlením | |
| Přestavitelný chod doprava/doleva | ano | |
| Typické použití | Heavy Duty | |
| Hmotnost celkem | 0,7 kg |
| Katalogové číslo | 074800 ISR18V30P | |
| EAN / GTIN | 4053423254853 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |