Wiertarkowkrętarka, wiertarkowkrętarka akumulatorowa

Nr art.: 074800 ISR1830PHX
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
71 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta IRS 18V-30 P-HX
zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Liczba dołączonych akumulatorów 0
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów 18 V
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 0 min-1 - 1 400 min-1
masa 0,7 kg
maks. wibracje wg EN <2,5 m/s2
typowe zastosowanie Heavy Duty
maksymalny moment obrotowy 30 Nm
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego Stempel sześciokątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 074800 ISR1830PHX
EAN / GTIN 4053423255263
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Spójne, niezawodne oraz przystępne cenowo, inteligentne rozwiązanie 18 V przeznaczone do przemysłowych linii montażowych.
  • Sprzęgło precyzyjne: eliminacja przesterowania po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego. (Zmniejsza zużycie złączki).
  • Ergonomia przemysłowa: nadzwyczajna kompaktowość dla dużej elastyczności. Zoptymalizowana wielkość uchwytu i niewielka masa dla montażu przemysłowego.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne, zestawy startowe i ładowarki zob. od nr. 073851 i nr. 073863 − 073867.