Taladro-atornillador de batería

Número de artículo: 074800 ISR18V30P
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
61 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante ISR 18V-30 P
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga 0 min-1 - 1.400 min-1
Peso 0,7 kg
Vibraciones máximas según EN <2,5 m/s2
Empleo típico Heavy Duty
Par máximo 30 Nm
Portaherramientas perfil de accionamiento Portabrocas rápido

Identificación y clasificación

Número de artículo 074800 ISR18V30P
EAN / GTIN 4053423254853
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Solución inteligente de 18 V consistente, fiable y asequible para líneas de montaje industriales.
  • Acoplamiento de precisión: sin sobreviraje cuando se alcanza un par establecido. (Reduce el desgaste del acoplamiento).
  • Ergonomía industrial: extrema compacidad para una alta flexibilidad. Tamaño de mango optimizado y peso ligero para un montaje industrial.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.° 073851 – n.° 073866.