{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | ISR 18V-30 P | |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
| Akumuliatorių kiekis | 0 | |
| Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
| Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
| Tuščiosios eigos sūkių skaičius | 0 min-1 - 1 400 min-1 | |
| Svoris | 0,7 kg | |
| maksimali vibracija pagal EN | <2,5 m/s2 | |
| standartinis naudojimas | Heavy Duty | |
| maksimalus sukimo momentas | 30 Nm | |
| Įrankių laikiklio pavaros profilis | Greitojo keitimo gręžimo patronas |
| Produkto numeris | 074800 ISR18V30P | |
| EAN / GTIN | 4053423254853 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Germany, www.bosch-professional.com |