BOSCH Bohrschrauber Akku-Bohrschrauber

Artikel-Nr.: 074800 ISR18V30P
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Herstellerbezeichnung ISR 18V-30 P; ISR 18V-30 P
Energieversorgung Akkubetrieben
Farbe blau; grau; rot
mit Schlagfunktion nein
Spanndurchmesser min., mit Bohrfutter 1 mm
Spanndurchmesser max., mit Bohrfutter 13 mm
Produktart Bohrschrauber
Anzahl Gänge / Stufen 2
Ausführung Werkzeugaufnahme mit Bohrfutter
Besonderheit / Ausstattung kompakte Bauform; mit Gürtelhaken; mit LED-Licht
Rechts-/Linkslauf umstellbar ja
typische Verwendung Heavy Duty
Gewicht gesamt 0,7 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 074800 ISR18V30P
EAN / GTIN 4053423254853
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Konsistente, zuverlässige und erschwingliche 18V-Smart-Lösung für industrielle Montagelinien.
  • Präzisionskupplung: keine Übersteuerung, sobald ein eingestelltes Drehmoment erreicht ist. (Reduziert Verschleiß der Kupplung).
  • Industrielle Ergonomie: extreme Kompaktheit für hohe Flexibilität. Optimierte Griffgröße und geringes Gewicht für die industrielle Montage.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851 – Nr. 073866.