• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Trapano avvitatore Trapano avvitatore a batteria

Codice art.: 074800 ISR18V30P
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
53 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto PVR 18V-30 P
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Numero di giri/min. a vuoto 0 min-1 - 1.400 min-1
Peso 0,7 kg
Vibrazione massima a norma EN <2,5 m/s2
Utilizzo tipico Heavy Duty
Coppia massima 30 Nm
Portautensile con profilo di azionamento Mandrino autoserrante

Identificazione e classificazione

Codice articolo 074800 ISR18V30P
EAN / GTIN 4053423254853
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

Soluzione intelligente da 18 V costante, affidabile e conveniente per linee di montaggio industriali.
  • Accoppiamento di precisione: nessun sovraserraggio non appena viene raggiunta la coppia impostata (per ridurre l’usura dell’accoppiamento).
  • Ergonomia industriale: estrema compattezza per un’elevata flessibilità. Dimensioni dell’impugnatura ottimizzate e peso ridotto per il montaggio industriale.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851 - 073866.